サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアマネジメントハブ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ボディサイズ20 注文コード21839784 品番EXA1-20-PN-KL
参考基準価格(税別)¥289,300 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800
この商品はボディサイズなど24種類から選べます 他の種類を見る
用途エアマネジメントシステム構成部品 ボディサイズ20 定格流量(L/min)5〜500 単位単位切換機能付 測定流体空気 流体温度(℃)0〜50 プロトコルPROFINET, OPC UA(無線アダプタ接続時:無線ベース) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする