外径A(Φmm)80寸法B(mm)18寸法C(mm)3寸法F(mm)15寸法G(mm)30/31寸法L(mm)45軸穴径D1(Φmm)20軸穴径D2(Φmm)20全長W(mm)114常用トルク(N・m)95許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])7000許容偏心(mm)0.2サイズMJT-80C材質(本体)A2017質量(g)1000タイプクランピング種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)45最大トルク(N・m)190慣性モーメント(kg・m2)1.0×10-3ねじ寸法MM8静的ねじりばね定数(N・m/rad)3200軸方向変位(mm)0~+1.8ねじ締付トルク(N・m)16スリーブタイプBL