MJT-80C-BL-24-28 カプリコン MJTシリーズ MJT-80C NBK(鍋屋バイテック会社) 22037322

※MJT-C

MJT-80C-BL-24-28 カプリコン MJTシリーズ MJT-80C NBK(鍋屋バイテック会社) 22037322
MJT-80C-BL-24-28 カプリコン MJTシリーズ MJT-80C NBK(鍋屋バイテック会社) 22037322
MJT-80C-BL-24-28 カプリコン MJTシリーズ MJT-80C NBK(鍋屋バイテック会社) 22037322
MJT-80C-BL-24-28 カプリコン MJTシリーズ MJT-80C NBK(鍋屋バイテック会社) 22037322
MJT-80C-BL-24-28 カプリコン MJTシリーズ MJT-80C NBK(鍋屋バイテック会社) 22037322

カプリコン MJTシリーズ MJT-80C

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個軸穴径D1(Φmm)24軸穴径D2(Φmm)28サイズMJT-80C注文コード22037322品番MJT-80C-BL-24-28
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は17,980円となります。
参考基準価格(税別)¥16,900販売価格(税込)¥18,568
販売価格(税別)
16,880
外径A(Φmm)80寸法B(mm)18寸法C(mm)3寸法F(mm)15寸法G(mm)30/31寸法L(mm)45軸穴径D1(Φmm)24軸穴径D2(Φmm)28全長W(mm)114常用トルク(N・m)95許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])7000許容偏心(mm)0.2サイズMJT-80C材質(本体)A2017質量(g)1000タイプクランピング種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)45最大トルク(N・m)190慣性モーメント(kg・m2)1.0×10-3ねじ寸法MM8静的ねじりばね定数(N・m/rad)3200軸方向変位(mm)0~+1.8ねじ締付トルク(N・m)16スリーブタイプBL
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする