曜日別特売
MJT-95K-BL-30-30 カプリコン MJTシリーズ MJT-95K NBK(鍋屋バイテック会社) 22068174

※MJT-K

MJT-95K-BL-30-30 カプリコン MJTシリーズ MJT-95K NBK(鍋屋バイテック会社) 22068174
MJT-95K-BL-30-30 カプリコン MJTシリーズ MJT-95K NBK(鍋屋バイテック会社) 22068174
MJT-95K-BL-30-30 カプリコン MJTシリーズ MJT-95K NBK(鍋屋バイテック会社) 22068174
MJT-95K-BL-30-30 カプリコン MJTシリーズ MJT-95K NBK(鍋屋バイテック会社) 22068174
MJT-95K-BL-30-30 カプリコン MJTシリーズ MJT-95K NBK(鍋屋バイテック会社) 22068174

カプリコン MJTシリーズ MJT-95K

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個軸穴径D1(Φmm)30軸穴径D2(Φmm)30スリーブタイプBL注文コード22068174品番MJT-95K-BL-30-30
参考基準価格(税別)¥39,000販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980
外径A(Φmm)95寸法B(mm)20寸法C(mm)3寸法F(mm)25寸法L(mm)50キー溝D1側b(mm)8キー溝D1側t(mm)3.3キー溝D2側b(mm)8キー溝D2側t(mm)3.3軸穴径D1(Φmm)30軸穴径D2(Φmm)30全長W(mm)126常用トルク(N・m)130許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])6000許容偏心(mm)0.2サイズMJT-95K材質(本体)A2017質量(g)1500タイプセットスクリュー+キー種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)55最大トルク(N・m)260慣性モーメント(kg・m2)2.3×10-3ねじ寸法MM8静的ねじりばね定数(N・m/rad)3600軸方向変位(mm)0~+2.0ねじ締付トルク(N・m)15スリーブタイプBLキー溝D1側呼び寸法8×7キー溝D2側呼び寸法8×7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする