フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-64C

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径D1(Φmm)10 軸穴径D2(Φmm)16 注文コード22108467 品番XHW-64C-10-16
参考基準価格(税別)¥15,200 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は軸穴径D1・軸穴径D2など154種類から選べます 他の種類を見る
外径A(Φmm)64 寸法E(Φmm)36 寸法F(mm)7 寸法G(mm)24 寸法L(mm)24 軸穴径D1(Φmm)10 軸穴径D2(Φmm)16 全長W(mm)74.4 常用トルク(N・m)50 許容偏角(°)2 最高回転数(min-1[r.p.m])9800 許容偏心(mm)0.35 形状スタンダードタイプ サイズXHW-64C 材質(本体)A2017 質量(g)490 タイプクランピング 種類ディスクタイプ 最大軸穴径(mm)35 最大トルク(N・m)100 慣性モーメント(kg・m2)3.3×10-4 ねじ寸法MM6 材質(ディスク)SUS304 静的ねじりばね定数(N・m/rad)15000 軸方向変位(mm)±0.9 ねじ締付トルク(N・m)13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする