※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
精密レギュレータ IRシリーズ IR3000
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
G1/2
圧力計
圧力計なし
注文コード
22169429
品番
IR3000-F04-T
参考基準価格(税別)
¥22,720
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・圧力計
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径
G1/2
ボディサイズ
3
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
G
圧力計
圧力計なし
CADデータダウンロード