軸穴径d1(Φmm)9.53
軸穴径d2(Φmm)10
全長L(mm)26±0.5
常用トルク(N・m)4.5
外径(Φmm)32.5
許容偏角(°)2.5
最高回転数(min-1[r.p.m])8000
許容偏心(mm)0.05
質量(g)30
種類ディスクタイプ
ディスク厚さ(mm)0.4
ディスクシングル
慣性モーメント(kg・m2)3×10-6
許容周囲温度(℃)-30〜75
材質(ディスク)カーボンFRP
ねじりばね定数(N・m/rad)1000
軸方向変位(mm)±0.25
キー溝(mm)なし