ディスク型カップリング MSタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22199564 品番 MS10P-2-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

小さなミスアライメントに強い万能タイプ
2種類のディスク材質であらゆる用途に対応
ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない
カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ

寸法B(mm)4.2 外径D(Φmm)10 寸法F(mm)2 寸法H(Φmm)4.6 軸穴径d1(Φmm)2 軸穴径d2(Φmm)4 全長L(mm)10.5±0.5 常用トルク(N・m)0.15 許容偏角(°)2.5 最高回転数(min-1[r.p.m])26000 許容偏心(mm)0.1 質量(g)2 種類ディスクタイプ ねじ径MM2 締付トルク(N・m)0.3 慣性モーメント(kg・m2)4.0×10-8 材質(ディスク)ポリイミド ねじりばね定数(N・m/rad)40 軸方向変位(mm)±0.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする