曜日別特売
MS13P-3-4 ディスク型カップリング MSタイプ アサ電子工業 22199616

MS13P-3-4 ディスク型カップリング MSタイプ アサ電子工業 22199616
MS13P-3-4 ディスク型カップリング MSタイプ アサ電子工業 22199616

ディスク型カップリング MSタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
軸穴径d1(Φmm)3
軸穴径d2(Φmm)4
外径D(Φmm)13
全長L(mm)13.5±0.5
内容量1個注文コード22199616品番MS13P-3-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

小さなミスアライメントに強い万能タイプ
2種類のディスク材質であらゆる用途に対応
ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない
カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ

寸法B(mm)5.5外径D(Φmm)13寸法F(mm)2.5寸法H(Φmm)6軸穴径d1(Φmm)3軸穴径d2(Φmm)4全長L(mm)13.5±0.5常用トルク(N・m)0.25許容偏角(°)2.5最高回転数(min-1[r.p.m])20000許容偏心(mm)0.1質量(g)4種類ディスクタイプねじ径MM2締付トルク(N・m)0.3慣性モーメント(kg・m2)7.0×10-8材質(ディスク)ポリイミドねじりばね定数(N・m/rad)60軸方向変位(mm)±0.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする