寸法B(mm)7
外径D(Φmm)16
寸法F(mm)3
寸法H(Φmm)7.6
軸穴径d1(Φmm)4
軸穴径d2(Φmm)6.35
全長L(mm)17±0.5
常用トルク(N・m)0.4
許容偏角(°)2.5
最高回転数(min-1[r.p.m])19000
許容偏心(mm)0.1
質量(g)7
種類ディスクタイプ
ねじ径MM3
締付トルク(N・m)0.7
慣性モーメント(kg・m2)2.0×10-7
材質(ディスク)ポリイミド
ねじりばね定数(N・m/rad)120
軸方向変位(mm)±0.1