曜日別特売
MS16P-6-6.35 ディスク型カップリング MSタイプ アサ電子工業 22199808

MS16P-6-6.35 ディスク型カップリング MSタイプ アサ電子工業 22199808
MS16P-6-6.35 ディスク型カップリング MSタイプ アサ電子工業 22199808

ディスク型カップリング MSタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
軸穴径d1(Φmm)6
軸穴径d2(Φmm)6.35
外径D(Φmm)16
全長L(mm)17±0.5
内容量1個注文コード22199808品番MS16P-6-6.35
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

小さなミスアライメントに強い万能タイプ
2種類のディスク材質であらゆる用途に対応
ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない
カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ

寸法B(mm)7外径D(Φmm)16寸法F(mm)3寸法H(Φmm)7.6軸穴径d1(Φmm)6軸穴径d2(Φmm)6.35全長L(mm)17±0.5常用トルク(N・m)0.4許容偏角(°)2.5最高回転数(min-1[r.p.m])19000許容偏心(mm)0.1質量(g)7種類ディスクタイプねじ径MM3締付トルク(N・m)0.7慣性モーメント(kg・m2)2.0×10-7材質(ディスク)ポリイミドねじりばね定数(N・m/rad)120軸方向変位(mm)±0.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする