曜日別特売
MS20P-4-6 ディスク型カップリング MSタイプ アサ電子工業 22199878

MS20P-4-6 ディスク型カップリング MSタイプ アサ電子工業 22199878
MS20P-4-6 ディスク型カップリング MSタイプ アサ電子工業 22199878

ディスク型カップリング MSタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
軸穴径d1(Φmm)4
軸穴径d2(Φmm)6
外径D(Φmm)20
全長L(mm)18.5±0.5
内容量1個注文コード22199878品番MS20P-4-6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

小さなミスアライメントに強い万能タイプ
2種類のディスク材質であらゆる用途に対応
ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない
カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ

寸法B(mm)7.5外径D(Φmm)20寸法F(mm)3.7寸法H(Φmm)9軸穴径d1(Φmm)4軸穴径d2(Φmm)6全長L(mm)18.5±0.5常用トルク(N・m)0.6許容偏角(°)3最高回転数(min-1[r.p.m])18000許容偏心(mm)0.1質量(g)11種類ディスクタイプねじ径MM3締付トルク(N・m)0.7慣性モーメント(kg・m2)6.0×10-7材質(ディスク)ポリイミドねじりばね定数(N・m/rad)200軸方向変位(mm)±0.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする