リジッドカップリング RSCタイプ

(2件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22205916 品番 RSC16-6-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

ワンチャックで左右穴通しバイト仕上げで同心高精度
SUS303で強力結合、耐蝕性大

寸法A(mm)5 外径D(Φmm)16 寸法F(mm)3.8 寸法t(mm)1 軸穴径d1(Φmm)6 軸穴径d2(Φmm)6 全長L(mm)16 常用トルク(N・m)0.3 最高回転数(min-1[r.p.m])9500 材質SUS 質量(g)25 種類リジッドタイプ 最大軸穴径(mm)6 最大トルク(N・m)0.6 ねじ径MM2.5 締付トルク(N・m)1.2 慣性モーメント(kg・m2)8.0×10-7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22205968
2023-01-13
用途:
機械組立
ワイテック 様 (製造業)

Dカットの軸にネジ止めのカップリングを使っていたが、すぐに空回りしたのでこれに替えたところ完璧に伝達出来るようになった。

対象商品:
22205977
2022-11-02
用途:
バルブの開閉軸の延長

バルブの位置がおくまっているので、開閉軸を延長して手前で操作できるようにしました。
軸に傷をつけたくなかったので、このタイプにしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リジットカップリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/219_2/
2023-02-16

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする