曜日別特売
VXD2B0KZ2AHXBB パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2B0KZ2AHXBB SMC 22271035

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2B0KZ2AHXBB

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
22271035
品番
VXD2B0KZ2AHXBB
参考基準価格(税別)¥28,160販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
オプション
(H) 低濃度オゾン・脱イオン水等対応 - 禁油仕様 - 標準(Rc)
電圧(V)
DC24
ポート数
2
ねじの種類
Rc
ブラケット
(XB) ブラケット付
電気オプション
(2A) ランプ付 - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
オリフィス径(Φmm)
15
使用流体
空気用
材質(ボディ)
(K) SUS
口径
1/2
リード線取出方向特殊
(B) 180°
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする