カモン
カモンの PCアクセサリー
カモンの ケーブル
カモンの D-Sub9ピンケーブル
RS232Cクロスケーブル 1.8m
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
22333144
品番
99FFC-18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
クロス結線されたRS-232Cケーブル。
タイプ
D-sub9ピン(メス)-D-sub9ピン(メス)
長さ(m)
約1.8
ケーブル長(m)
約1.8
コネクタ形状
D-sub9ピン(メス)-D-sub9ピン(メス)
結線方式
クロス
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線
クロス
変換タイプ
オス-メス
注意
※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。