曜日別特売
ADFLS-2D 12.5 超硬フラットドリル ロングシャンク 2Dタイプ ADFLS-2D OSG(オーエスジー) 22452334

ADFLS-2D 12.5 超硬フラットドリル ロングシャンク 2Dタイプ ADFLS-2D OSG(オーエスジー) 22452334
ADFLS-2D 12.5 超硬フラットドリル ロングシャンク 2Dタイプ ADFLS-2D OSG(オーエスジー) 22452334

超硬フラットドリル ロングシャンク 2Dタイプ ADFLS-2D

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
12.5
注文コード
22452334
品番
ADFLS-2D 12.5
参考基準価格(税別)¥53,000販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980
ドリル径(Φmm)
12.5
溝長(mm)
56
全長(mm)
180
シャンク径(Φmm)
12
首下長l2(mm)
58
材質
超硬合金
表面処理
EgiAsコーティング
ねじれ角(°)
約20
適合被削材種
低炭素鋼・軟鋼:〇、中炭素鋼:〇、高炭素鋼:〇、合金鋼:〇、調質鋼(~45HRC):〇、鋳鉄:〇、ダクタイル鋳鉄:〇、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:〇
直径許容差
h8
形状図番
2

商品説明動画

【超硬フラットドリル】ADF 製品動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする