オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの ステッピングモーター
ユニット用 ステッピングモーター
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電源
単相
減速比
10
シャフト形状
片軸シャフト
注文コード
22718334
品番
ARM46AC-PS10
参考基準価格(税別)
¥46,200
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
電源・減速比・シャフト形状
など
433
種類から選べます
他の種類を見る
減速比
10
種類
ステッピングモーター
電源
単相
モーター取付角寸法(mm)
42
シャフト形状
片軸シャフト