曜日別特売

リアクションシンクロナスモーター Kシリーズ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
出力(kW)0.01/0.015
内容量1個注文コード22722534品番4SK15GN-AUL
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598
出力(kW)0.01/0.015電圧(V)100/115電源単相種類シンクロナスモーター周波数(Hz)60/60シャフト形状GN歯切り
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする