※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの フィルタレギュレータ
フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW30-02BG
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
流れ方向
(-)左→右
排気機構
(-) リリーフタイプ
仕様
(-X425) 高圧
注文コード
23210986
品番
AW30-02BG-2J-B-X425
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥21,360
この商品は
流れ方向・排気機構・仕様
が
16
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
(02) 1/4
設定圧力(MPa)
(-) 0.05〜0.85
流れ方向
(-)左→右
仕様
(-X425) 高圧
ボディサイズ
30
ねじの種類
(-) Rc
取付け方法
(B) ブラケット付
ドレン排出口
(J) ドレンガイド1/4
設定圧力単位
(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
オートドレン仕様
オートドレンなし
ケース
(2) 金属ケース
圧力計
(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構
(-) リリーフタイプ
CADデータダウンロード