※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの フィルタレギュレータ
フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40-04BG
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23216656
品番
AW40-04BG-2N-B-X406
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,010
この商品は
20
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
(04) 1/2
設定圧力範囲(MPa)
0.05〜0.4
流れ方向
(-)左→右
仕様
(-X406) 0.4 MPa設定
ボディサイズ
40
ねじの種類
(-) Rc
取付け方法
(B) ブラケット付
ドレン排出口
(-) ドレンコック付
設定圧力単位
(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
オートドレン仕様
オートドレンなし
ケース
(2) 金属ケース
圧力計
(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構
(N) ノンリリーフタイプ
CADデータダウンロード