画像準備中

PVC BVFX PVCボール弁【フランジ・EPDM】

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23713822 品番PVCBVFX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥30,750
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

左ねじ式ボール押さえにより、ユニオンナットを緩めても本体部分の水密性を確保、点検・補修時でも安全です。
全サイズ、パイプと同じ流路のフルポートで全開では圧力損失がありません。
止水部は滞留部が少ない構造で水質に影響を及ぼし難い構造です。

呼び径(A)65 呼び径(B)2-1/2 形状ストレート 材質(本体)PVC 寸法H(mm)222 外径D(Φmm)175 全長L(mm)259 厚さt(mm)22 接続フランジ式 使用流体水、油、薬品 寸法h(mm)146 ボルト穴数4 最高許容圧力(MPa)1.0(常温) ハンドル形状T形 寸法Du(Φmm)150 ボルト穴径h(Φmm)19 中心円C(Φmm)140 口径d(Φmm)65 バルブ種類ボールバルブ
注意
※過酸化水素水など分解によりガスが発生しやすい薬液をご使用される場合は、発生したガスによりボールバルブ内部が高圧となり、バルブが破損する場合がありますので危険です。
ボールにガスの逃がし穴をあけた仕様も対応可能ですので、メーカーまでご相談ください。
※異物や固形物に使用する場合、部材の摩耗や動作不良発生の原因となります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
23713822 PVCBVFX 44419392 BV65FX エスロンボールバルブ フランジ式 セキスイ エスロンボールバルブ フランジ式 セキスイ 1台 29,980 税込32,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする