OUTDOOR CASES TYPE2000

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23856525 品番 BW0005
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

B&W OUTDOOR CASEは+80℃〜-40℃の環境下での使用を想定し設計され耐衝撃性やクラックテスト、防水防塵等の各種検証を行っている頑丈なハードケースです。
防水防塵保護等級はIP67です。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)272×215×166 内寸(幅×奥行×高さ)(mm)247×175×153.5 仕様シーリングOリング、格子状カットスポンジ、施錠用アイレット、ネームプレートスペース 質量(kg)0.85 材質(本体)ポリプロピレン 容量(L)6.64 機能自動空気圧調整バルブ 防塵防水性能IP67 外寸法(mm)272×215×166 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP67 有効内寸法・奥行(mm)175 有効内寸法・高さ(mm)153.5 有効内寸法・幅(mm)247

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする