※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

レギュレータ AR-Bシリーズ AR20-F01BG

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23920427 品番AR20-F01BG-B-X425
参考基準価格(税別)¥14,950 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径(01) 1/8 設定圧力(MPa)(-) 0.05〜0.85設定 ハンドル(-) 下向き 流れ方向(-)左→右 排気機構(-) リリーフタイプ 仕様(-X425) 高圧 ボディサイズ20 ねじの種類(F) G 取付け方法(B) ブラケット付 設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa 圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする