※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

レギュレータ AR-Bシリーズ AR20-F01BG

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23920436 品番AR20-F01BG-1NRY-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,830
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径(01) 1/8 設定圧力(MPa)(1) 0.02〜0.2設定 ハンドル(Y) 上向き 流れ方向(R)右→左 排気機構(N) ノンリリーフタイプ ボディサイズ20 ねじの種類(F) G 取付け方法(B) ブラケット付 設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa 圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
23920436 AR20-F01BG-1NRY-B 66685161 AR20-F01BG-1NRY-D AR20(K)-D Series レギュレータ SMC AR20(K)-D Series レギュレータ SMC 1個 4,398 税込4,838 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする