※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
レギュレータ AR-Bシリーズ AR20-F01BG
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23920445
品番
AR20-F01BG-1RY-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,830
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
(01) 1/8
設定圧力(MPa)
(1) 0.02〜0.2設定
ハンドル
(Y) 上向き
流れ方向
(R)右→左
排気機構
(-) リリーフタイプ
ボディサイズ
20
ねじの種類
(F) G
取付け方法
(B) ブラケット付
設定圧力単位
(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
圧力計
(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
CADデータダウンロード