曜日別特売

(No.144-3) SCS13A F型10K ボール弁【ボールSCS13A・フルボア】

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径(B)3
呼び径(A)80
内容量1個注文コード24183312品番SHW-144-3
参考基準価格(税別)¥137,000販売価格(税込)¥105,578
販売価格(税別)
95,980
呼び径(A)80呼び径(B)3形状二体型材質(本体)SCS13A寸法L(mm)200寸法H(mm)153使用圧力(MPa)1.37(120℃以下)、0.98(150℃以下)材質(軸)SUS304寸法W(mm)324材質(シート)PTFE接続管フランジ材質(ボール)SCS13Aハンドル形状レバー式口径フルボア呼び圧力10Kバルブ種類ボールバルブ
注意
※ギア操作式が標準となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする