※サンプル画像 (中央が本製品に近い外観です)
SMC
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV3050-03
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ケーブルコネクタ
(S) ストレート型 3m
(L) ライトアングル型3m
(S) ストレート型 3m
(N) ケーブルコネクタなし
ねじの種類
(N) NPT
(F) G
(N) NPT
接続口径
(4) 1/2
(3) 3/8
(4) 1/2
(2) 1/4
ブラケット
(-) ブラケットなし
(C) L形ブラケット
(-) ブラケットなし
(B) フラットブラケット
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24293396
品番
ITV3050-03N4S3
参考基準価格(税別)
¥61,770
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
接続口径
(4) 1/2
ねじの種類
(N) NPT
ブラケット
(-) ブラケットなし
電源電圧(V)
(0) DC24+10%/-10%
入力信号
(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)
表示単位
(3) bar
モニター出力
(3) スイッチ出力・PNP出力
圧力レンジ(MPa)
(5) 0.9
ケーブルコネクタ
(S) ストレート型 3m
CADデータダウンロード