LEFS16LAA-250-R56N1 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS16LAA SMC 24362538

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS16LAA

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)250
コントローラ/ドライバ種類(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
(-) コントローラ/ドライバなし
モータオプション(-) ロックなし
アクチュエータケーブル長さ(m)(5) 5
内容量1個注文コード24362538品番LEFS16LAA-250-R56N1
参考基準価格(税別)¥117,430販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800
ストローク(mm)
250
コントローラ/ドライバ種類
(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
アクチュエータケーブル種類
(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
モータオプション
(-) ロックなし
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
精度
(-) 基本形
駆動方式
ボールねじ
リード(mm)
(A) 10
サイズ(mm)
16
モータ配置
(L) 左側折返し
モータ種類
(A) サーボモータ (DC24V)
アクチュエータケーブル長さ(m)
(5) 5
I/Oケーブル長さ(m)
(1) 1.5
コントローラ/ドライバ取付方法
(-) ねじ取付形
オートスイッチ取付金具
(-) なし
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする