hokua(北陸アルミニウム)
エシャロット両手鍋
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ(cm)
20
18
20
22
24
容量(L)
2.9
2.1
2.9
3.9
4.9
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24650518
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ステンレス製耐焦取っ手 カラフルなプリント柄でキッチンが楽しくなります。
容量(L)
2.9
サイズ(cm)
20
材質(本体)
アルミニウム・プレス
板厚(mm)
1.3
加工
硫酸アルマイト加工
本体高さ(mm)
96
材質(取手)
フェノール樹脂
RoHS指令(10物質対応)
対応