hokua(北陸アルミニウム)
エシャロット兼用鍋
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ(cm)
24
24
18
20
22
容量(L)
5.7
5.7
2.9
3.6
4.3
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24650658
品番
-
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
ステンレス製耐焦取っ手 カラフルなプリント柄でキッチンが楽しくなります。
容量(L)
5.7
サイズ(cm)
24
材質(本体)
アルミニウム・プレス、兼用鍋の目皿:アルミニウム(アルマイト加工)
板厚(mm)
1
加工
硫酸アルマイト加工
本体高さ(mm)
134
材質(取手)
フェノール樹脂
RoHS指令(10物質対応)
対応