曜日別特売
- エシャロット兼用鍋 hokua(北陸アルミニウム) 24650719

エシャロット兼用鍋

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ(cm)18
容量(L)2.9
内容量1個注文コード24650719品番-
参考基準価格(税別)¥5,700販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

ステンレス製耐焦取っ手 カラフルなプリント柄でキッチンが楽しくなります。

容量(L)2.9サイズ(cm)18材質(本体)アルミニウム・プレス、兼用鍋の目皿:アルミニウム(アルマイト加工)板厚(mm)1加工硫酸アルマイト加工本体高さ(mm)122材質(取手)フェノール樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする