hokua(北陸アルミニウム)
純しゅう酸味づくし
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ(cm)
18
18
22
34
容量(L)
2
2
3.7
14
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24651017
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
お一人様から大家族まで、豊富なサイズバリエーションで幅広くお使いいただけます。
容量(L)
2
サイズ(cm)
18
材質(本体)
アルミニウム・プレス
板厚(mm)
0.7
加工
しゅう酸アルマイト加工
本体高さ(mm)
87
材質(取手)
フェノール樹脂
RoHS指令(10物質対応)
対応