曜日別特売
- 純しゅう酸味づくし hokua(北陸アルミニウム) 24651035

純しゅう酸味づくし

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ(cm)22
容量(L)3.7
内容量1個注文コード24651035品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

お一人様から大家族まで、豊富なサイズバリエーションで幅広くお使いいただけます。

容量(L)3.7サイズ(cm)22材質(本体)アルミニウム・プレス板厚(mm)0.7加工しゅう酸アルマイト加工本体高さ(mm)109材質(取手)フェノール樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする