外寸(幅×奥行×高さ)(mm)440×295×335内寸(幅×奥行×高さ)(mm)410×250×290(240+50)付属品カギ×2、ベルト×1、仕切板×2材質(本体)アルミ、(内装部)EVA樹脂質量(kg)3.7色シルバー材質(本体)アルミ合金外形寸法(mm)440×295×335内形寸法(mm)410×250×290(240+50)収納量最大約20kg(目安であり保証値ではありません)外寸法・幅(mm)440外寸法・高さ(mm)335鍵鍵付外寸法・奥行(mm)295有効内寸法・奥行(mm)250有効内寸法・高さ(mm)290(240+50)有効内寸法・幅(mm)410