ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han 1A

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 コンタクト数2 定格電流(A)10 材質(インサート)ポリアミド (PA) 材質(コンタクト)銅合金 注文コード24895905 品番09100022606
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品はコンタクト数・定格電流・材質など30種類から選べます 他の種類を見る
その他ロッキングレバーは別売。IP65適合用の単線シールまたはフード/ハウジングは別売 サイズ1A タイプインサート 定格電圧(V)400 使用温度(℃)-30〜+90 定格電流(A)10 対応(PEコンタクト)はい 保護等級IP20 導体断面積(mm2)0.75〜1.5 材質(インサート)ポリアミド (PA) 材質(コンタクト)銅合金 コンタクト数2 RoHS指令(10物質対応)対応 ポール2+PE 施錠方法シングルロックレバー 結線方法ネジ端子 ジェンダーオス 表面処理(コンタクト)銀メッキ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする