その他ロッキングレバーは別売。IP65適合用の単線シールまたはフード/ハウジングは別売
サイズ1A
タイプインサート
定格電圧(V)400
使用温度(℃)-30〜+90
定格電流(A)10
対応(PEコンタクト)はい
保護等級IP20
導体断面積(mm2)0.75〜1.5
材質(インサート)ポリアミド (PA)
材質(コンタクト)銅合金
コンタクト数2
RoHS指令(10物質対応)対応
ポール2+PE
施錠方法シングルロックレバー
結線方法ネジ端子
ジェンダーメス
表面処理(コンタクト)銀メッキ