ハーティング
ハーティングの 接続・省配線(制御機器)
ハーティングの コネクタ・コネクタ付ケーブル
ハーティングの 角型コネクタ
ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han 1A
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コンタクト数
3
定格電流(A)
10
材質(インサート)
ポリアミド (PA)
材質(コンタクト)
銅合金
注文コード
24895939
品番
09100032601
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
コンタクト数・定格電流・材質
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
その他
IP65適合用の単線シールまたはフード/ハウジングは別売
サイズ
1A
タイプ
インサート
定格電圧(V)
400
使用温度(℃)
-30〜+90
定格電流(A)
10
対応
(PEコンタクト)はい
保護等級
IP20
導体断面積(mm
2
)
0.75〜1.5
材質(インサート)
ポリアミド (PA)
材質(コンタクト)
銅合金
コンタクト数
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポール
3+PE
施錠方法
スナップインラッチ
結線方法
ネジ端子
ジェンダー
オス
表面処理(コンタクト)
銀メッキ