ハーティング
ハーティングの 接続・省配線(制御機器)
ハーティングの コネクタ・コネクタ付ケーブル
ハーティングの 角型コネクタ
ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han 1A
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コンタクト数
12
定格電流(A)
6.5
材質(インサート)
ポリアミド (PA)
注文コード
24896167
品番
09100123006
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
コンタクト数・定格電流・材質
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
その他
クリンプコンタクトは別売。ロッキングレバーは別売。IP65適合用の単線シールまたはフード/ハウジングは別売
サイズ
1A
タイプ
インサート
定格電圧(V)
50
使用温度(℃)
-30〜+90
定格電流(A)
6.5
保護等級
IP20
導体断面積(mm
2
)
0.09〜0.52
材質(インサート)
ポリアミド (PA)
コンタクト数
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
施錠方法
シングルロックレバー
結線方法
クリンプ端子
ジェンダー
オス