ハーティング
ハーティングの 接続・省配線(制御機器)
ハーティングの コネクタ・コネクタ付ケーブル
ハーティングの 角型コネクタ
ヘビーデューティパワーコネクタコンタクト Han D
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24898109
品番
09150043013
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
その他
クリンプコンタクトは別売。Han D クリンプコンタクト用。追加コンタクト:+シールド
タイプ
インサート
定格電圧(V)
50
使用温度(℃)
-40〜+85
定格電流(A)
10
導体断面積(mm
2
)
0.14〜2.5
材質(インサート)
ポリカーボネート (PC)
コンタクト数
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
ジェンダー
オス