ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han-Quintax

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24898136 品番09150073101
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
その他サーモプラスチック フード/ハウジング用 タイプインサート 定格電圧(V)250 使用温度(℃)-40〜+125 定格電流(A)10 材質(インサート)ポリアミド (PA) コンタクト数7 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法クリンプ端子 ジェンダーメス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする