ハーティング
ハーティングの 接続・省配線(制御機器)
ハーティングの コネクタ・コネクタ付ケーブル
ハーティングの 角型コネクタ
ヘビーデューティパワーコネクタフード Han A
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
24898346
品番
09200030440
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
形状
オス
タイプ
コネクタインサート
極数
4
定格電圧(V)
400
定格電流(A)
10
接続方式
ストレート
コード
3A
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポール
3+PE
IP等級
IP65, IP67
実装タイプ
ケーブルマウント