ヘビーデューティパワーコネクタフード Han A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24898364 品番 09200030745
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
形状メス タイプカプラ 極数3 定格電圧(V)400 定格電流(A)10 接続方式ストレート コード3A RoHS指令(10物質対応)対応 ポール3+PE IP等級IP67 実装タイプケーブルマウント

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする