ハーティング
ハーティングの 接続・省配線(制御機器)
ハーティングの コネクタ・コネクタ付ケーブル
ハーティングの 角型コネクタ
ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han EE
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24899536
品番
09320123101
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
その他
クリンプコンタクトは別売
サイズ
16B
タイプ
インサート
定格電圧(V)
信号250、パワー690
使用温度(℃)
-40〜+125
定格電流(A)
信号10、パワー40
対応
(PEコンタクト)はい
導体断面積(mm
2
)
信号0.14〜2.5、パワー1.5〜6
材質(インサート)
ポリカーボネート (PC)
コンタクト数
14(シグナル 2、パワー 12)
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
クリンプ端子
ジェンダー
メス