ハーティング
ハーティングの 接続・省配線(制御機器)
ハーティングの コネクタ・コネクタ付ケーブル
ハーティングの 角型コネクタ
ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han D
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コンタクト数
4
注文コード
24900367
品番
09380062611
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
コンタクト数
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
16B
タイプ
インサート
定格電圧(V)
830
使用温度(℃)
-40〜+125
定格電流(A)
80
対応
(PEコンタクト)はい
導体断面積(mm
2
)
1.5〜16
材質(インサート)
ポリカーボネート (PC)
材質(コンタクト)
銅合金
コンタクト数
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
ネジ端子
ジェンダー
オス
表面処理(コンタクト)
銀メッキ