ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han D

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コンタクト数42(シグナル 36、パワー 6) 注文コード24900428 品番09380423101
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398
この商品はコンタクト数など8種類から選べます 他の種類を見る
その他クリンプコンタクトは別売 サイズ16B タイプインサート 定格電圧(V)信号160、パワー690 使用温度(℃)-40〜+125 定格電流(A)信号10、パワー40 対応(PEコンタクト)はい 導体断面積(mm2)信号0.14〜2.5、パワー1.5〜6 材質(インサート)ポリカーボネート (PC) コンタクト数42(シグナル 36、パワー 6) RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法クリンプ端子 ジェンダーメス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする