ハーティング
ハーティングの 接続・省配線(制御機器)
ハーティングの コネクタ・コネクタ付ケーブル
ハーティングの 角型コネクタ
ヘビーデューティパワーコネクタフード Han EMC
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
24900507
品番
09700062813
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
サイズ
3A
タイプ
インサート
定格電圧(V)
AC25、DC60
使用温度(℃)
-40〜+100
定格電流(A)
10
導体断面積(mm
2
)
1.5
材質(インサート)
ポリアミド (PA)
材質(コンタクト)
銅合金
コンタクト数
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
ネジ端子
ジェンダー
メス
表面処理(コンタクト)
銀メッキ