ハーティング
ハーティングの 接続・省配線(制御機器)
ハーティングの コネクタ・コネクタ付ケーブル
ハーティングの 角型コネクタ
ヘビーデューティパワーコネクタインサート Staf
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
(フード/ハウジング)RAL 9005 (ジェットブラック)
タイプ
パネル取付けハウジング
注文コード
24900620
品番
09930010303
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
色・タイプ
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
その他
バスバー端子付きオスコンタクトを含む
材質
ポリアミド (PA)
色
(フード/ハウジング)RAL 9005 (ジェットブラック)
タイプ
パネル取付けハウジング
使用温度範囲(℃)
-40〜+125
定格電圧(V)
1500
定格電流(A)
200
保護等級
IP40(嵌合状態)
材質(コンタクト)
銅合金
コンタクト数
1
ロック
シングルロックレバー
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面処理(コンタクト)
銀メッキ