ヘビーデューティパワーコネクタインサート Staf

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 (フード/ハウジング)RAL 3001 (信号赤) タイプパネル取付けハウジング 注文コード24900629 品番09930010304
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品は色・タイプなど16種類から選べます 他の種類を見る
その他バスバー端子付きオスコンタクトを含む 材質ポリアミド (PA) (フード/ハウジング)RAL 3001 (信号赤) タイプパネル取付けハウジング 使用温度範囲(℃)-40〜+125 定格電圧(V)1500 定格電流(A)200 保護等級IP40(嵌合状態) 材質(コンタクト)銅合金 コンタクト数1 ロックシングルロックレバー RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(コンタクト)銀メッキ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする