ハーティング
ハーティングの 接続・省配線(制御機器)
ハーティングの コネクタ・コネクタ付ケーブル
ハーティングの 角型コネクタ
ヘビーデューティパワーコネクタインサート Staf
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
(フード/ハウジング)RAL 9005 (ジェットブラック)、RAL 1028 (メロンイエロー)
タイプ
パネル取付けハウジング
注文コード
24900638
品番
09930010321
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・タイプ
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
その他
M8ボルト端子付きオスコンタクトを含む。ロック解除防止付き
材質
ポリアミド (PA)
色
(フード/ハウジング)RAL 9005 (ジェットブラック)、RAL 1028 (メロンイエロー)
タイプ
パネル取付けハウジング
使用温度範囲(℃)
-40〜+125
定格電圧(V)
1500
定格電流(A)
200
保護等級
IP40(嵌合状態)
材質(コンタクト)
銅合金
コンタクト数
1
ロック
シングルロックレバー
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面処理(コンタクト)
銀メッキ