ハーティング
ハーティングの 接続・省配線(制御機器)
ハーティングの コネクタ・コネクタ付ケーブル
ハーティングの 角型コネクタ
ヘビーデューティパワーコネクタフード Han S
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24900699
品番
19120080429
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
仕様
(バージョン)トップエントリー(ケーブルエントリー)M25
材質
ポリカーボネート (PC)
タイプ
フード
使用温度範囲(℃)
-40〜+125
RoHS指令(10物質対応)
対応
施錠方法
シングルロックレバー
IP等級
IP65